ABB - Détecteur de Présence d'Eau avec Sortie Relais - 588105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - eau
mode de pose - montage en saillie
indication - optique
tension de fonctionnement - 12 V
courant de fonctionnement - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013232057502
Réf. Sonepar
00026001354
Réf. Fournisseur
588105
Marque
ABB
type de message:
eau
mode de pose:
montage en saillie
indication:
optique
tension de fonctionnement:
12 V
courant de fonctionnement:
0 A
couleur:
blanc
hauteur:
40 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
23 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Un détecteur d'eau encapsulé dans de la résine avec des broches Termipoint plaquées or, détecte les infiltrations d'eau, par exemple, les fractures de tuyaux, la pénétration des eaux souterraines et des eaux usées, les dégâts d'eau causés par les machines à laver et les lave-vaisselle, etc. avant que les dommages ne deviennent trop coûteux. Avec une sortie de contact inverseur sans potentiel, une sortie parallèle LED et un affichage LED. Le détecteur se réinitialise automatiquement lorsque la zone affectée sèche. L'appareil tire son alimentation d'une source de tension externe 10 ... 23 V CC.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


