ABB - Détecteur De Présence Knx Mini Premium Aluminium - 589354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 360...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395185919
Réf. Sonepar
00026003596
Réf. Fournisseur
589354
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
45 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


