🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Détecteur De Présence Knx Mini Premium Blanc - 589353

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395185902

Réf. Sonepar

00026003595

Réf. Fournisseur

589353

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

KNX - Détecteur de présence ABB i-bus® KNX avec une portée de 9 mètres, 4 canaux, 2 voies de commutation, montage en surface ou encastré au plafond, Contrôle l'éclairage et les charges électriques, plage 1 à 1000 lux hauteur montage 2 à 4 m

Les Atouts de l'article:

Portée de détection (pour hauteur de montage 2,5 m, 3 m et 4 m): circulaire. Personnes assises Ø: max. 5 m, max. 6,5 m et max. 9 m. Personnes qui marchent Ø: max. 6,5 m, max. 8 m et max. 10,5 m. Hauteur visible 16 mm. Avec 4 canaux. Pour la gradation / luminosité des règles à une valeur définie dans une zone de collection désignée. Fonction HVAC pour contrôler les systèmes de chauffage et / ou de refroidissement et les systèmes de ventilation dans la zone de collecte désignée. Application de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tension. Application de détecteurs avec fonction de surveillance intégrée. Régulateur de lumière constante avec jusqu'à deux canaux indépendants. Régulateur de lumière constante avec max. 2 sorties pour la régulation de la lumière du jour / règles de deux lanterneaux dans la pièce. Régulateur de température ambiante intégré. 10 canaux IR librement programmables (bleu et / ou blanc) Incl. 5 voies logiques (portails logiques, portails, temporisation et éclairage escalier) Evaluation via capteur de luminosité interne. Pondération jusqu'à 2 valeurs de luminosité externes et capteur de luminosité interne possible. Le bouton de programmation peut être activé avec l'émetteur IR 6010-25 (-500). Avec coupleur de bus KNX intégré. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm. Convient pour une installation de montage en surface. Ne peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB