fin de vie

ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 12 metres Blanc - BJE17696

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 12 metres Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217696

Réf. Sonepar

00026521769

Réf. Fournisseur

BJE17696

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...360 °

Puissance de coupure max.:

1380 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

courant de démarrage max.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

83 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 12 metres Blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la régulation et la commutation des appareils de commande DALI qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Pour le fonctionnement de la diffusion DALI (télégramme central). Fournit la tension requise pour les unités d'exploitation et contrôleurs DALI supplémentaires. Convient pour jusqu'à 45 appareils de commande DALI. Pour modifier la température de couleur des lampes> blanches réglables <, conformes à la norme DALI CEI 62386-209 (type d'appareil 8). La température de couleur peut alors être réglée entre 2700 K et 6500 K.Avec une sortie de commutation supplémentaire pour l'activation du chauffage, de la climatisation et de la ventilation ou pour la commutation de charges supplémentaires (par ex. Éclairage du panneau). Configuration possible jusqu'à la désactivation complète des appareils de commande DALI. Avec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnement. Réglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tablette. Contrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablette. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître / esclave. Hauteur visible 23 mm. Pour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatique. Possibilité d'activation / désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoir. Avec fonction éclairage continu / arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possible. Avec fonction d'éclairage de base à commande temporelle. Avec fonction de préchauffage sélectionnable pour les lampes fluorescentes. Avec arrêt automatique en 2 étapes (selon EnEV / EN 15232). Avec fonction anti-éblouissement nocturne contrôlée dans le temps. Avec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présence. Avec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.