fin de vie

ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 30 metres Aluminium et Noir - BJE18136

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 30 metres Aluminium et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 15 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...90 °

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395218136

Réf. Sonepar

00026521813

Réf. Fournisseur

BJE18136

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

15 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...90 °

Puissance de coupure max.:

1380 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Oui

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

1.5 m

portée de présence max.:

90

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

368

courant de démarrage max.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

87 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 30 metres Aluminium et Noir

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la régulation et la commutation des appareils de commande DALI qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Pour le fonctionnement de la diffusion DALI (télégramme central). Fournit la tension requise pour les unités d'exploitation et contrôleurs DALI supplémentaires. Convient pour jusqu'à 45 appareils de commande DALIPour modifier la température de couleur des lampes> blanches réglables <, conformes à la norme DALI CEI 62386-209 (type d'appareil 8)La température de couleur peut alors être réglée entre 2700K et 6500KAvec une sortie de commutation supplémentaire pour l'activation du chauffage, de la climatisation et de la ventilation ou pour la commutation de charges supplémentaires (par ex. Éclairage du panneau)Configuration possible jusqu'à la désactivation complète des appareils de commande DALIAvec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnementRéglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tabletteContrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablettePortée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): rectangulaire Personnes qui marchent: en travers du détecteur 30 m x 3 m, frontale 20 m x 3 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître/esclave. Hauteur de montage 27 mmPour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatiquePossibilité d'activation/désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoirAvec fonction éclairage continu/arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possibleAvec fonction d'éclairage de base à commande temporelleAvec fonction de préchauffage sélectionnable pour les lampes fluorescentesAvec arrêt automatique en 2 étapes (selon EnEV/EN 15232)Avec fonction anti-éblouissement nocturne contrôlée dans le tempsAvec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présenceAvec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.