ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth DALI 30 metres Blanc - BJE17726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 90...360 °
Puissance de coupure max. - 1380 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395217726
Réf. Sonepar
00026521772
Réf. Fournisseur
BJE17726
Marque
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
15 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
90...360 °
Puissance de coupure max.:
1380 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
1.5 m
portée de présence max.:
90 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
368
courant de démarrage max.:
800 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
87 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
longueur d’encastrement:
60 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la régulation et la commutation des appareils de commande DALI qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Pour le fonctionnement de la diffusion DALI (télégramme central). Fournit la tension requise pour les unités d'exploitation et contrôleurs DALI supplémentaires. Convient pour jusqu'à 45 appareils de commande DALIPour modifier la température de couleur des lampes> blanches réglables <, conformes à la norme DALI CEI 62386-209 (type d'appareil 8)La température de couleur peut alors être réglée entre 2700K et 6500KAvec une sortie de commutation supplémentaire pour l'activation du chauffage, de la climatisation et de la ventilation ou pour la commutation de charges supplémentaires (par ex. Éclairage du panneau)Configuration possible jusqu'à la désactivation complète des appareils de commande DALIAvec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnementRéglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tabletteContrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablettePortée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): rectangulaire Personnes qui marchent: en travers du détecteur 30 m x 3 m, frontale 20 m x 3 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître/esclave. Hauteur de montage 27 mmPour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatiquePossibilité d'activation/désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoirAvec fonction éclairage continu/arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possibleAvec fonction d'éclairage de base à commande temporelleAvec fonction de préchauffage sélectionnable pour les lampes fluorescentesAvec arrêt automatique en 2 étapes (selon EnEV/EN 15232)Avec fonction anti-éblouissement nocturne contrôlée dans le tempsAvec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présenceAvec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


