fin de vie

ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth Relais 12 metres Aluminium et Noir - BJE17993

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth Relais 12 metres Aluminium et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...90 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217993

Réf. Sonepar

00026521799

Réf. Fournisseur

BJE17993

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...90 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

courant de démarrage max.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

72 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

49 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

49 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel Bluetooth Relais 12 metres Aluminium et Noir

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.