ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth Relais 12 metres Blanc - BJE17634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 90...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395217634
Réf. Sonepar
00026521763
Réf. Fournisseur
BJE17634
Marque
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
90...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
110 m²
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
640
courant de démarrage max.:
800 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
72 mm
profondeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
49 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
49 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Avec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnement. Réglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tablette. Contrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablette. Avec relais de puissance pour fonctionnement LED. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître / esclave. Hauteur visible 23 mm. Pour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatique. Possibilité d'activation / désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoir. Avec fonction éclairage continu / arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possible. Avec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présence. Avec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie). Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Éléments de réglage accessibles sur la face avant. Densité de surveillance: 72 secteurs avec 640 segments de commutation. Désactivation individuelle et réglage de la sensibilité des capteurs individuels possibles. Temporisation d'extinction: env. 1 minute. - 30 minutes. ou impulsion de courte durée réglable. Avec délai d'extinction dynamique sélectionnable. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


