fin de vie

ABB - Détecteur free@home 280° alu - BW-A4.1-133

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395319246

Réf. Sonepar

00026531924

Réf. Fournisseur

BW-A4.1-133

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

couplage au bus inclus:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

16 m

longueur de portée max.:

16 m

nombre de canaux:

4

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

largeur:

110 mm

hauteur:

124.4 mm

profondeur:

157.75 mm

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB