ABB - Détecteur free@home 280° Marron - BW-A4.1-131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DÉTECTEURS WATCHDOG PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395319239
Réf. Sonepar
00026531923
Réf. Fournisseur
BW-A4.1-131
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
8017
couplage au bus inclus:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
16 m
longueur de portée max.:
16 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
largeur:
110 mm
hauteur:
124.4 mm
profondeur:
157.75 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.







