ABB - Detecteur Passage Masterline 220° Marron - 587806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 8...220 °
Puissance de coupure max. - 3680 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395150580
Réf. Sonepar
00026515058
Réf. Fournisseur
587806
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
16 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
8...220 °
Puissance de coupure max.:
3680 W
couleur:
marron
type de capteur:
infrarouge
régulation de la lumière:
Non
arrêt forcé:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
16 m
champ de détection de diamètre au sol:
32 m
commandable à distance:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
8017
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-30...30 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-10...10 °
luminosité de déclenchement:
0...0 lx
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
80 A
commande auxiliaire possible:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
141 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


