ABB - Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Blanc - 587823

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 8...280 °

  • Puissance de coupure max. - 3680 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395150887

Réf. Sonepar

00026515088

Réf. Fournisseur

587823

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

8...280 °

Puissance de coupure max.:

3680 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

280 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-30...30 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-10...10 °

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

puissance max. de commutation LED:

150 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

courant de démarrage min.:

0.01 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

141 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement électronique pour détecter le mouvement thermique. Commande à distance possible via la télécommande IR 6841-101 (incluse dans la livraison). Télécommande configurable via la télécommande de service IR 6842-101. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec détection du sol et du champ arrière. Avec objectif de haute qualité pour une détection optimale. Sensibilité de détection réglable via la télécommande de service IR. Densité de surveillance: 110 secteurs avec 440 segments de commutation. Avec protection anti-démontage intégrée. Toutes les fonctions contrôlées par microprocesseur. La fonction Always-On (4 heures) et la simulation de présence peuvent être activées via la télécommande IR. Lecture de la valeur de luminosité actuelle comme seuil de commutation via la télécommande. Avec stabilisation automatique de la portée. Avec suppression automatique des interférences. Avec protection anti-éblouissement automatique. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Réglage individuel de la plage de détection via une feuille de protection incluse qui peut être découpée sur mesure. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Temporisation d'extinction: 10 sec à 30 min ou impulsion courte durée 1 sec réglable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.