fin de vie

ABB - Detecteur Presence Alpha Lentille Multiple 180° Titane - 585582

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Presence Alpha Lentille Multiple 180° Titane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 15 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 32 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395006399

Réf. Sonepar

00026500639

Réf. Fournisseur

585582

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

15 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

32 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

titane

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.1 m

largeur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

Detecteur Presence Alpha Lentille Multiple 180° Titane

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.