ABB - Détection KNX 0 ... 280 ° Marron - BW/A4.11-131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395319338
Réf. Sonepar
00026531933
Réf. Fournisseur
BW/A4.11-131
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
8017
couplage au bus inclus:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
16 m
longueur de portée max.:
16 m
nombre de canaux:
4
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
largeur:
110 mm
hauteur:
124.4 mm
profondeur:
157.75 mm
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


