Non retournable

ABB - Dg/S2.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 2 Sorties - A994285

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779942850

Réf. Sonepar

00026005267

Réf. Fournisseur

A994285

Marque

ABB

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

4 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus® KNX 2 sortie DALI pour jusqu'à 2x64 participants DALI 2x16 groupes / 2x16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC

Les Atouts de l'article:

Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus®. Deux sorties DALI pour jusqu'à 2x64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (2x64), avec des groupes (2x16) , ensemble en diffusion ou par scènes (2x16). De nombreux messages de défaut et d'erreur sont disponibles. Convertisseur d'urgence autonome (2x64) selon EN 62386-202 sera pris en charge. Au moyen de KNX et du convertisseur d'urgence, différents tests d'urgence (par ex. test de durée) peut être déclenché. Un retour d'information est envoyé. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. La vitesse des télégrammes DALI peut changer.Pour l'utilisation de diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB