🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - DG/S2.64.5.1 Passerelle DALI2 Couleur 2 canaux - A906721

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779067218

Réf. Sonepar

00026906721

Réf. Fournisseur

A906721

Marque

ABB

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de tension:

AC

consommation d'énergie:

4 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DG/S2.64.5.1 Passerelle DALI2 Couleur 2 canaux

Les Atouts de l'article:

Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus® KNX. Deux sorties DALI pour jusqu'à 2 x 64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (2 x 64), avec groupes d'éclairage (2 x 16), ensemble en diffusion ou par scènes (2 x 16) Appareils DALI type DT1 (convertisseur de secours autonome selon EN 62386-202) et type DT8 (température de couleur Tc / blanc accordable selon. EN 62386-209) sera pris en charge. De nombreux messages d'erreur et de défaut sont disponibles.des tests (par ex. test de fonctionnement et de durée) peuvent être déclenchés, les résultats des tests sont renvoyés à KNX. Avec les appareils DT8, Dim2Warm, HCL, régler et atténuer la température de couleur sont possibles. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. Les commentaires sont envoyés. Le débit des télégrammes DALI peut changer.Pour le diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB