ABB - DISJ+AFDD S-ARC1 Courbe C 25A - L237411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
tension assignée (Ue) - 240 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 7.5 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542374114
Réf. Sonepar
00026237411
Réf. Fournisseur
L237411
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
240 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
7.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
7.5 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
69 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
commutateur de protection contre l'incendie
indice de protection (IP):
IP40
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


