ABB - Disj. Diff. 1P+NAD avec AFDD - DS-ARC1 -6kA - 20A - Cbe C - 30mA - Type A - L273511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542735113
Réf. Sonepar
00026273511
Réf. Fournisseur
L273511
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
240 V
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
7.5 kA
fréquence:
50 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
69 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
commutateur de protection contre l'incendie
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
20 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP40
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




