ABB - Disjoncteur Diff. Smissline embroch. 1P+N (à droite)-25A-Cbe C-10kA-30 mA-Type F - G152240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - F
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 - 10 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271522407
Réf. Sonepar
00026152240
Réf. Fournisseur
G152240
Marque
ABB
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
F
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
10 kA
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
10 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
78 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
7.4 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




