ABB - Disjoncteur Différentiel AGCP Tarif Jaune 250A XT4 - 1SDX182615R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8057558901695
Réf. Sonepar
00026890169
Réf. Fournisseur
1SDX182615R1
Marque
ABB
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
pays de fabrication:
ITALIE
Disjoncteur Différentiel AGCP Tarif Jaune 250A XT4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


