Non retournable

ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA203)+DISJ. (S203) 6kA- A-C-63A 30mA - L286240

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA203)+DISJ. (S203) 6kA- A-C-63A 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542862406

Réf. Sonepar

00026286240

Réf. Fournisseur

L286240

Marque

ABB

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 mA

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

puissance de coupure:

6 kA

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

69 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Disjoncteur Différentiel DS200 - 3P - 63A - Cbe C - 6000A/10KA - 30mA Type A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB