ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA204)+DISJ. (S204) 10kA- AC-C-13A 30mA - L285370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542853701
Réf. Sonepar
00026285370
Réf. Fournisseur
L285370
Marque
ABB
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
puissance de coupure:
10 kA
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
122.5 mm
profondeur:
69 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


