Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA204)+DISJ. (S204) 10kA- AC-C-32A 30mA - L285410

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA204)+DISJ. (S204) 10kA- AC-C-32A 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542854104

Réf. Sonepar

00026285410

Réf. Fournisseur

L285410

Marque

ABB

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 mA

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

puissance de coupure:

10 kA

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

122.5 mm

profondeur:

69 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Disjoncteur Différentiel -série DS200 - 4P - 32A - Courbe C - Icn 10kA / Icu 15kA - Type AC - 30mA, assemblage usine d'un Bloc Diff. DDA204 + Disj. S204M

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB