ABB - Disjoncteur Différentiel DS800P 2P - 125A - Cbe C - 300mA -Type A Sélectif - G151803

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 300 mA

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271518035

Réf. Sonepar

00026151803

Réf. Fournisseur

G151803

Marque

ABB

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

300 mA

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

puissance de coupure:

50 kA

hauteur:

108.2 mm

largeur:

137 mm

profondeur:

82.3 mm

Disjoncteur Différentiel DS800P 2P - 125A - Cbe C - 300mA -Type A Sélectif

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.