ABB - Disjoncteur Différentiel DS800P 4P - 125A - Cbe D - 300mA - Type A Sélectif - G151799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 300 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271517991
Réf. Sonepar
00026151799
Réf. Fournisseur
G151799
Marque
ABB
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
300 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
puissance de coupure:
50 kA
hauteur:
108.2 mm
largeur:
227.5 mm
profondeur:
82.3 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


