ABB - Disjoncteur Magnétique seul - M300P - 3P -Cbe D - 40A - A908957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779089579
Réf. Sonepar
00026006606
Réf. Fournisseur
A908957
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
69 mm
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
25 kA
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


