Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur Magnétique seul - M300P - 4P -Cbe D - 50A - A908974

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779089746

Réf. Sonepar

00026006623

Réf. Fournisseur

A908974

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

69 mm

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Disjoncteur Magnétique seul - Série M300P - Protection de court-circuit - déclencheur magnétique fixe - Imag. 12xIn- Pouvoir de coupure élevé Icu. de 25kA - 4 Pôles - 50A - 415VAC

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB