ABB - Disjoncteur magnétique Seul MO132 0.4A-Img 3.90A-100Ka - H440018

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur magnétique Seul MO132 0.4A-Img 3.90A-100Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 5...5 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614400186

Réf. Sonepar

00026002392

Réf. Fournisseur

H440018

Marque

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...0.4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

5...5 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.09 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.09 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance dissipée:

5.1 W

Disjoncteur magnétique Seul MO132 0.4A-Img 3.90A-100Ka

Les Atouts de l'article:

Le démarreur de moteur manuel MO132-0.4 uniquement magnétique est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 0,40 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les charges/moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans besoin de un fusible contre les courts-circuits. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir assigné de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 V AC. Une combinaison avec des relais de surcharge ou des contrôleurs de moteur permet la protection des moteurs. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur de moteur manuel magnétique uniquement convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des jeux de barres triphasés, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB