ABB - Disjoncteur magnétique Seul MS165 32.0A-Img 480.00A-75Ka - H448615

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur magnétique Seul MS165 32.0A-Img 480.00A-75Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 32...32 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 480...480 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614486159

Réf. Sonepar

00026448615

Réf. Fournisseur

H448615

Marque

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

32...32 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

480...480 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

250...690 V

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

15 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

142.65 mm

largeur:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

puissance dissipée:

4.4 W

Disjoncteur magnétique Seul MS165 32.0A-Img 480.00A-75Ka

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB