ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803S UCK 125A - G152330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
profondeur d'encastrement - 82.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271523305
Réf. Sonepar
00026152330
Réf. Fournisseur
G152330
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
DC
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
28.2 W
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


