Non retournable

ABB - Disjoncteur modulaire S803S-K1.6 - D150021

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 25 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271500214

Réf. Sonepar

00026001282

Réf. Fournisseur

D150021

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

25 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

8.7 W

Disjoncteur S803S 3P 1.6A Courbe K Raccordement à vis - 50KA (4.5 Modules)

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB