Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur Modulaire Smissline embrochable - 1P- 16A - Cbe B -Icu 40kA - G150848

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271508487

Réf. Sonepar

00026006641

Réf. Fournisseur

G150848

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

91 mm

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

40 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

40 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

pays de fabrication:

SUISSE

température ambiante en fonctionnement:

-30...30 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.9 W

SMISSLINE TP S400P sont des disjoncteurs modulaires à limitation de courant avec un pouvoir de coupure jusqu'à 40 kA à 240/415 VAC et jusqu'à 63 A de courant norminal, conformes à IEC/EN 60947-2 et uniquement enfichables au SMISSLINE TP.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB