ABB - Disjoncteur Modulaire Smissline embrochable - 1P- 4A - Cbe B -Icu 40kA - G150843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271508432
Réf. Sonepar
00026006636
Réf. Fournisseur
G150843
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
91 mm
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
40 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
40 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
pays de fabrication:
SUISSE
température ambiante en fonctionnement:
-30...30 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.3 W
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


