ABB - Disjoncteur moteur MS116 1.00 à 1.60-Img 18.40A-50Ka - 141105

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur moteur MS116 1.00 à 1.60-Img 18.40A-50Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1...1 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 20...20 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4013614320293

Réf. Sonepar

00026002220

Réf. Fournisseur

141105

Marque

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1...1 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

20...20 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.55 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1.6 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.55 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance dissipée:

5.1 W

MS116 - Disj moteur magnéto-thermique 3P - commande à bouton rotatif - Puiss 0,55 Kw 690 VAC - réglage th. 1 à 1.6A Tension 690 VAC - I déclench. magn 20A - PDC 50KA à 400/415 VAC 50KA à 440 VAC 30KA à 690 VAC - borniers à vis-étrier.

Les Atouts de l'article:

Le démarreur de moteur manuel MS116-1.6 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 1,6 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10A. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des barres omnibus triphasées, des blocs d'alimentation et des dispositifs de verrouillage pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB