fin de vie

ABB - Disjoncteur S804B 4P 100A Courbe C Raccordement a vis - 16KA (6Modules) - 745446

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur S804B 4P 100A Courbe C Raccordement a vis - 16KA (6Modules)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612271416454

Réf. Sonepar

00026141645

Réf. Fournisseur

745446

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

16 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

16 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...50 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur S804B 4P 100A Courbe C Raccordement à vis - 16KA (6Modules)

Les Atouts de l'article:

Le S804B-C100 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 100 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 16kA à 230/400V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 230/400V. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804B-C100 est conforme aux normes IEC/EN 60947-2 et EN 60898-1 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804B-C100 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804B-C100, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800B (16kA)