Non retournable

ABB - Disjoncteur T4N/Pv-E 250 4P FF TMF 125 1500 - 082911

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur T4N/Pv-E 250 4P FF TMF 125 1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644894849

Réf. Sonepar

00026489484

Réf. Fournisseur

082911

Marque

ABB

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

250 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

Disjoncteur T4N/Pv-E 250 4P FF TMF 125 1500

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T4N / PV-E 250 1500V DC fixe quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétique TMF R 125-1250 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB