ABB - Disjoncteur XT2 W Fp 4P Ef - 068202

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur XT2 W Fp 4P Ef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 160 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644020989

Réf. Sonepar

00026402098

Réf. Fournisseur

068202

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

160 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Disjoncteur XT2 W Fp 4P Ef

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.