ABB - Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD1-A - J2000730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024460193
Réf. Sonepar
00026002631
Réf. Fournisseur
J2000730
Marque
ABB
finition de l'élément de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
finition du raccordement électrique:
autre
manœuvre positive d'ouverture:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
surveillance possible des courts-circuits transversaux:
Oui
avec affichage du statut:
Non
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:
0.02 A
nombre de contacts à poussoir supplémentaires:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
JSTD1-A Safeball, 1NO + 1NC, câble de 2 m (4 fils). Conception ergonomique avec plusieurs possibilités de préhension et une faible force d'activation (environ 2N) et des options de montage flexibles. Fournit le plus haut niveau de sécurité pour une utilisation dans des applications de commande à deux mains lors de l'utilisation de deux Safeballs conjointement avec un relais de sécurité approprié ou un PLC Pluto Safety. Charge maximale de 30VDC, résistif 2A, degré de protection IP67, corps en plastique.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


