ABB - Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD25H - J2000763

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • peinture pour commande à deux mains - Oui

  • avec pied - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024460346

Réf. Sonepar

00026446034

Réf. Fournisseur

J2000763

Marque

ABB

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

peinture pour commande à deux mains:

Oui

avec pied:

Non

précâblage sur réglette à bornes:

Oui

avec blocage de commutation:

Oui

pays de fabrication:

SUEDE

Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD25H

Les Atouts de l'article:

Appareil à deux mains avec JSTD1-B Safeballs. Les boutons sont montés latéralement sur un profilé en aluminium extrudé 44x88 conçu pour les applications à deux mains. Pré-câblé à un connecteur M12 8 broches avec brides de protection des safeballs. Le niveau de sécurité le plus élevé peut être atteint lorsqu'il est utilisé avec un relais de sécurité JSBR4 ou un automate de sécurité Pluto.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB