ABB - Dispositif d'assemblage boîtier d'encastrement - 51381J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - encastré
largeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809840
Réf. Sonepar
00026180984
Réf. Fournisseur
51381J
Marque
ABB
nombre d'unités:
0
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
largeur:
30 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Dispositif d'assemblage boîtier d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


