ABB - Dormant avec porte 3R Coffret Encastré UK600 BL - D731083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 384 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617310839
Réf. Sonepar
00026731083
Réf. Fournisseur
D731083
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
384 mm
hauteur:
622 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cadre et porte d'habillage, adaptés à l'unité consommateur UK63.., tôle d'acier peinte par poudrage, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, démontage simple du cadre de finition et de la porte avec une option d'encastrement
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


