Non retournable

ABB - Dormant avec porte 4R Coffret Encastré UK600 BL - D731084

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617310846

Réf. Sonepar

00026731084

Réf. Fournisseur

D731084

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

747 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Dormant avec porte 4R Coffret Encastré UK600 BL

Les Atouts de l'article:

Cadre et porte d'habillage, convient pour l'unité consommateur UK64..., tôle d'acier revêtue par poudre, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, démontage simple de l'encadrement et de la porte avec une option d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB