Non retournable

ABB - Dormant avec porte anthracite RAL 7016 UK61 - D731086

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617310860

Réf. Sonepar

00026731086

Réf. Fournisseur

D731086

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

372 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Dormant avec porte anthracite RAL 7016 UK61

Les Atouts de l'article:

Cadre et porte de garniture, adaptés à l'unité de consommation UK61.., couleur: anthracite, RAL 7016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et son fonctionnement simple, une serrure de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité. La porte design UK600 met en valeur n'importe quel environnement. Ton sur ton, ou avec une emphase délibérée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB