🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - Dormant avec porte et fentes de ventilation (UK66) Blanc RAL9016 - D731094

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617310945

Réf. Sonepar

00026731094

Réf. Fournisseur

D731094

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

872 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte et fentes de ventilation (UK66) Blanc RAL9016

Les Atouts de l'article:

Cadre de finition et porte média » avec fentes d'aération, adaptés à l'unité de consommation UK66.., tôle d'acier à revêtement par poudre, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture de porte basculante impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, une sécurité la serrure est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, un retrait simple du cadre de finition et de la porte avec une option encastrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB