Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - DS201L - Disjoncteur Différentiel - 1P+N (à droite)- 10A- Cbe C- 4,5kA -30mA -AC - D204341

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542043416

Réf. Sonepar

00026204341

Réf. Fournisseur

D204341

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0 kA

type de tension:

AC

fréquence:

autre

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

puissance dissipée:

2.3 W

Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB