ABB - DS201M - Disjoncteur Différentiel - 1P+N (à droite)- 10A- Cbe C- 10kA - 300mA -A - D257431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542574316
Réf. Sonepar
00026257431
Réf. Fournisseur
D257431
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
10 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
0 kA
type de tension:
AC
fréquence:
autre
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
69 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable souple:
0.75...16 mm²
puissance dissipée:
2.3 W
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


