ABB - E236-US2 Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil Réglable 160-240V-2 Contacts - A951109

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - E236-US2 Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil Réglable 160-240V-2 Contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • plage de mesure indiquée - 3N, 400/230 V

  • retardement du déclencheur - 100 ms

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779511094

Réf. Sonepar

00026951109

Réf. Fournisseur

A951109

Marque

ABB

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

plage de mesure indiquée:

3N, 400/230 V

retardement du déclencheur:

100 ms

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

fréquence assignée:

50...50 Hz

Puissance de coupure max.:

1250 VA

fréquence de démarrage électrique max.:

60 c/min

hauteur d'encastrement:

87 mm

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire de surveillance de la tension triphasée minimale avec un seuil réglable de la tension de déclenchement, 2 contacts inverseurs - pour les Tableaux de distribution électrique - Bâtiments Publiques, Hopitaux, Infrastucture

Les Atouts de la gamme:

Relais Sous-Tension E236

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB