Non retournable

ABB - Ecran de Contrôle/Commande, Lcd, Blanc - 588025

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ecran de Contrôle/Commande, Lcd, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - monochrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779575812

Réf. Sonepar

00026004925

Réf. Fournisseur

588025

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau de commande

mode de pose:

saillie

écran:

monochrome

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande avec cadre

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

USB

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ecran de Contrôle/Commande, Lcd, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB