Non retournable

ABB - EH Arm trottoir a Gde prof AP 1125x676x541 - 843651

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Arm trottoir a Gde prof AP 1125x676x541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 676 mm

  • hauteur - 1125 mm

  • profondeur - 541 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815240737

Réf. Sonepar

00026524073

Réf. Fournisseur

843651

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

676 mm

hauteur:

1125 mm

profondeur:

541 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

178.3 W

avec porte:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

EH Arm trottoir a Gde prof AP 1125x676x541

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB