ABB - EH Armoire trottoir EH4-S1 - 844153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 320 mm
hauteur - 1420 mm
profondeur - 234 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903015055
Réf. Sonepar
00026001596
Réf. Fournisseur
844153
Marque
ABB
largeur:
320 mm
hauteur:
1420 mm
profondeur:
234 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
52.9 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


